Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 04737 1 Copiado!

    Trava (R) 7,0 x 105 x 30mm - Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 04737 1 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Característica ;
    - Material: Aço;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Norma: DIN127 B.
    Marca Wurth
    Código do Produto 04737 1
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do Furo 8mm
    Comprimento 105,0mm
    Diâmetro Interno 30mm
    Diâmetro Nominal 7,0mm
    Diâmetro Externo 45,0 x 56,0mm
    Código de barras 4099618720826
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade