| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos.
Modo de usar:
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos.
Modo de usar:
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0593258136 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Fixação e organização de fios e cabos |
| Largura Interna | 6,5mm |
| Materiais | Polietileno |
| Produtos Associados | Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal |
| Cor | Preto |
| Bitola Máxima | 2,5mm² |
| Referências | 14/16 |
| Tamanho | Médio |
| Altura Interna | 4,5mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4068362079580 |
| Ficha Técnica | Download |