| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Sela Trinca W-MAX é o produto ideal para a selagem e preenchimento de fissuras, trincas e vãos. Produto à base de água, sem cheiro, com boa flexibilidade, excelente aderência e impermeabilização. Aceita acabamento por lixamento e pinturas à base de água.
Características:
- Grande estabilidade após curado;
- Alta resistência;
- Após curado, aceita pintura de tintas à base de água;
- Resistente a raios U.V.
Aplicações:
- Usado para selagem de material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento e vazamento de material de impermeabilização;
- Indicado para vedação em sanitários, envidraçamentos, rachaduras e fissuras; para vedação de esquadrias de madeira ou metálicas, vão entre elementos de montagem como rodapés, tubulações hidráulicas, pneumáticas ou de ventilação passantes em paredes ou pisos. Também utilizado em juntas de baixa movimentação em paredes, tetos ou prémoldados (geralmente internos).
Restrições de Uso:
- Não usar o produto como adesivo/selante estrutural;
- Não usar o produto em contato direto com líquidos ou em contato com solventes durante seu processo de cura;
- Em aplicações submetidas a deformações físicas e contato com água, para vedação de aquários e reservatórios de água potável;
- Não recomendado para uso externo
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas;
- No caso de reparo de trincas, as mesmas devem ser abertas com ferramentas adequadas obtendo um perfil em forma de “V”. A dimensão máxima de aplicação é de 15mm de espessura e 10mm de profundidade;
- Isole a área a ser vedada com fita crepe;
- Remova a fita crepe logo após o acabamento;
- A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Não permitir o contato com água durante a cura do produto;
- Antes da pintura, lixar o produto;
- Aguardar a cura total do produto antes da pintura, pois caso o produto seja pintado antes de sua cura total poderá ocorrer manchas na pintura ou destaque do produto através da tinta, comumente conhecido como “efeito lesma”.
Principais Vantagens:
- Boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade;
- Uso interno;
- Pode ser lixado e pintado;
- Fácil aplicação.
O Sela Trinca W-MAX é o produto ideal para a selagem e preenchimento de fissuras, trincas e vãos. Produto à base de água, sem cheiro, com boa flexibilidade, excelente aderência e impermeabilização. Aceita acabamento por lixamento e pinturas à base de água.
Características:
- Grande estabilidade após curado;
- Alta resistência;
- Após curado, aceita pintura de tintas à base de água;
- Resistente a raios U.V.
Aplicações:
- Usado para selagem de material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento e vazamento de material de impermeabilização;
- Indicado para vedação em sanitários, envidraçamentos, rachaduras e fissuras; para vedação de esquadrias de madeira ou metálicas, vão entre elementos de montagem como rodapés, tubulações hidráulicas, pneumáticas ou de ventilação passantes em paredes ou pisos. Também utilizado em juntas de baixa movimentação em paredes, tetos ou prémoldados (geralmente internos).
Restrições de Uso:
- Não usar o produto como adesivo/selante estrutural;
- Não usar o produto em contato direto com líquidos ou em contato com solventes durante seu processo de cura;
- Em aplicações submetidas a deformações físicas e contato com água, para vedação de aquários e reservatórios de água potável;
- Não recomendado para uso externo
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas;
- No caso de reparo de trincas, as mesmas devem ser abertas com ferramentas adequadas obtendo um perfil em forma de “V”. A dimensão máxima de aplicação é de 15mm de espessura e 10mm de profundidade;
- Isole a área a ser vedada com fita crepe;
- Remova a fita crepe logo após o acabamento;
- A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Não permitir o contato com água durante a cura do produto;
- Antes da pintura, lixar o produto;
- Aguardar a cura total do produto antes da pintura, pois caso o produto seja pintado antes de sua cura total poderá ocorrer manchas na pintura ou destaque do produto através da tinta, comumente conhecido como “efeito lesma”.
Principais Vantagens:
- Boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade;
- Uso interno;
- Pode ser lixado e pintado;
- Fácil aplicação.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5982173011 |
| Formação de Película | 15 a 60 (min) |
| Cura | 2,0mm / 24hs (25°C e 50% UR) (mm /24h) |
| Base Química | Acrílica |
| Resistência à Temperatura após Curado | -10 à +80 °C |
| Densidade | 1,65 g/cm³ (DIN 53479) |
| Encolhimento | 25% |
| Cor | Preto |
| Elongação | ≥100% (ASTM D412C) |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Temperatura de Aplicação | +5°C - +40°C |
| Tack Free Time | 40 ± 20 min (23°C, % 50UR) - (25°C e 50% UR) |
| Conteúdo | 280ml / 460g |
| Resistência ao Rompimento | ≥0,1 (ASTM D412C) (Mpa) |
| Código de barras | 4099618680281 |
| Ficha Técnica | Download |