Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5982111111 Copiado!

    Reparador de Pneus 300ml - W-Max - 5982111111 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus. Aplicação simples, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema. Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem/trajeto. Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta e locais perigosos.

    Aplicações:

    - Em pneus sem a câmera de ar;
    - Automóveis leves, pick-ups, quadríciclos, etc;
    - Não utilizar em pneus do tipo RUN FLAT;
    - Não utilizar em pneus com sensor de pressão interno, pode prejudicar a leitura.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 3 mm.

    Modo de Usar:

    - Agite bem a lata antes de usar;
    - Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição vertical;
    - Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu;
    - Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente.

    Importante:

    - Não danifica nem o meio ambiente e nem o pneu do seu carro. Serve para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 3 mm;
    - Faça o reparo do pneu em um profissional especializado logo que possível;
    - Utilize 1(um) frasco por pneu reparado.

    Principais Vantagens:

    - Não danifica e nem corrói o pneu;
    - Não é necessário retirar o pneu ou usar macaco;
    - Maior segurança durante o manuseio;
    - Infla o pneu e repara o furo ao mesmo tempo;
    - Repara danos de até 3 mm de diâmetro;
    - Indicado para pneus de carros. Aplicação rápida e fácil;
    - Usado como socorro em situações emergenciais.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5982111111
    Densidade 1,00g/ml (24°C)
    Cor Branco leitoso
    Conteúdo 300ml / 220g
    Odor Característico
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido premido
    Código de barras 4099618680953
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade