Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668107026 Copiado!

    Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 7 Passos Premium 3000 Grãos 4” 100mm - Wurth - 0668107026 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Discos de resina cerâmica de altíssima resistência impregnada com diamantes de elevada qualidade, destinado ao espelhamento de rochas naturais e sintéticas.

    Características:

    - Para utilização em pedras claras ou escuras;
    - Ótimo acabamento;
    - Grande durabilidade;
    - Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
    - Costado Hook and Loop para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
    - Utilização com água, melhor utilização com água em abundância;
    - Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
    - Discos de 4” de diâmetro;
    - Rotação máxima 4.000 RPM.

    Aplicações:

    - Polimento de rochas naturais claras ou escuras como: ;
    - Granitos;
    - Mármores;
    - Porcelanato;
    - Cerâmicos.

    Modo de Usar:

    - Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
    - Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
    - Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
    - Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final;
    - Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior;
    - Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior.

    Principais Vantagens:

    - Polimento com ótimo brilho e durabilidade;
    - Disco para processo com água;
    - Concentração ideal de diamantes;
    - Polimento de pedras claras ou escuras.

    Restrições de Uso:

    - Usar disco apenas em máquinas adequadas para o trabalho;
    - Usar equipamentos de proteção individual;
    - Não ultrapassar a rotação máxima permitida;
    - Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser polido está fixo para evitar oscilações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668107026
    Garantia 3 Meses
    Processo Água
    Resultado Evolução do brilho
    Grãos 3000
    Diâmetro do Furo 18mm
    Rotações por Minuto 4000
    Rochas Naturais Claras ou Escuras
    Espessura 4mm
    Passo 7
    Diâmetro do Disco 4" - 100mm
    Código de barras 4099618299377
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade