| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O LAVA + ENCERA foi desenvolvido para facilitar o processo de limpeza e acabamento de veículos em geral, como automóveis, motocicletas, embarcações e etc., sem necessidade de uso de água. O produto realiza dois processos em um: age como um lava a seco, limpando os veículos sem necessidade de enxágue, e como uma cera rápida, formando uma camada que oferece proteção e brilho à pintura. O produto garante que o automóvel fique limpo por mais tempo, além de proteger a pintura contra os raios UV e a umidade, restaurando a aparência original da pintura do veículo.
Características:
- Produto 2 em 1: lava a seco e dá brilho à superfície;
- Aplicação rápida e prática;
- Restaura o brilho e protege a pintura;
- Com ação anti estática, evita que grude sujeira com facilidade;
- Alta resistência á água.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de veículos em geral como automóveis, motocicletas, embarcações, aviões, motos aquáticas, caminhões e máquinas agrícolas;
- Uso doméstico e profissional.
Modo de Usar:
- Agite antes de usar, até que o produto esteja homogêneo;
- Certifique-se que a superfície não esteja aquecida;
- Sempre limpe o veículo iniciando de cima para baixo;
- Pulverize o produto diretamente sobre a superfície a ser lavada, por partes;
- Espalhe suavemente com um pano de microfibra limpo e seco, em um único sentido (nunca em movimentos circulares);
- Com outro pano de microfibra limpo e seco, remova o excesso de produto e a sujeira, finalizando o processo;
- Não pressione o pano sobre a superfície;
- Efetue o processo por partes, evitando que o produto seque antes da remoção.
Restrições de Uso:
- Não aplique o produto sob o sol;
- Não aplicar sobre a superfície molhada e/ou quente;
- Nunca aplicar quando tiver terra ou areia. Informações adicionais:
- Utiliza-se entre 150ml e 200ml do Lava + Encera W-MAX para lavagem de um veículo médio.
Principais Vantagens:
- Ação dupla de limpeza e proteção, oferecendo um brilho duradouro e intenso;
- Aplicação em forma de spray;
- Protege contra ação da radiação UV;
- Deixa o veículo limpo por mais tempo;
- Não sai com chuva;
- Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
O LAVA + ENCERA foi desenvolvido para facilitar o processo de limpeza e acabamento de veículos em geral, como automóveis, motocicletas, embarcações e etc., sem necessidade de uso de água. O produto realiza dois processos em um: age como um lava a seco, limpando os veículos sem necessidade de enxágue, e como uma cera rápida, formando uma camada que oferece proteção e brilho à pintura. O produto garante que o automóvel fique limpo por mais tempo, além de proteger a pintura contra os raios UV e a umidade, restaurando a aparência original da pintura do veículo.
Características:
- Produto 2 em 1: lava a seco e dá brilho à superfície;
- Aplicação rápida e prática;
- Restaura o brilho e protege a pintura;
- Com ação anti estática, evita que grude sujeira com facilidade;
- Alta resistência á água.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de veículos em geral como automóveis, motocicletas, embarcações, aviões, motos aquáticas, caminhões e máquinas agrícolas;
- Uso doméstico e profissional.
Modo de Usar:
- Agite antes de usar, até que o produto esteja homogêneo;
- Certifique-se que a superfície não esteja aquecida;
- Sempre limpe o veículo iniciando de cima para baixo;
- Pulverize o produto diretamente sobre a superfície a ser lavada, por partes;
- Espalhe suavemente com um pano de microfibra limpo e seco, em um único sentido (nunca em movimentos circulares);
- Com outro pano de microfibra limpo e seco, remova o excesso de produto e a sujeira, finalizando o processo;
- Não pressione o pano sobre a superfície;
- Efetue o processo por partes, evitando que o produto seque antes da remoção.
Restrições de Uso:
- Não aplique o produto sob o sol;
- Não aplicar sobre a superfície molhada e/ou quente;
- Nunca aplicar quando tiver terra ou areia. Informações adicionais:
- Utiliza-se entre 150ml e 200ml do Lava + Encera W-MAX para lavagem de um veículo médio.
Principais Vantagens:
- Ação dupla de limpeza e proteção, oferecendo um brilho duradouro e intenso;
- Aplicação em forma de spray;
- Protege contra ação da radiação UV;
- Deixa o veículo limpo por mais tempo;
- Não sai com chuva;
- Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986126011 |
| Cor | Verde |
| Conteúdo | 430ml |
| Aspecto | Líquido |
| Odor | Característico |
| Composições | Embalagem com 1 unidade |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4065746566254 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |