Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
AIR CAR GEL W-MAX é um odorizador para veículos em forma de gel, o produto possui fragrância suave de longa duração.
Características:
- Odorizador em forma de gel (não vaza);
- Fragrâncias exclusivas com efeito duradouro;
- Embalagem se adequa perfeitamente ao porta copos do veículo.
Aplicações:
- Indicado para veículos em geral, residências, armários, etc.
Modo de Usar:
- Retire o lacre do frasco;
- Posicione o frasco no local de preferência.
Principais Vantagens:
- Ambiente isento de cheiros desagradáveis;
- Não vaza;
- Fragrância com efeito duradouro.
AIR CAR GEL W-MAX é um odorizador para veículos em forma de gel, o produto possui fragrância suave de longa duração.
Características:
- Odorizador em forma de gel (não vaza);
- Fragrâncias exclusivas com efeito duradouro;
- Embalagem se adequa perfeitamente ao porta copos do veículo.
Aplicações:
- Indicado para veículos em geral, residências, armários, etc.
Modo de Usar:
- Retire o lacre do frasco;
- Posicione o frasco no local de preferência.
Principais Vantagens:
- Ambiente isento de cheiros desagradáveis;
- Não vaza;
- Fragrância com efeito duradouro.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986126203 |
pH | 5,5 – 7,5 |
Aroma | Marine |
Odor | Característico |
Estado Físico | Gel duro |
Código de barras | 4066443036910 |
Ficha Técnica | Download |