| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico de segurança para vehiculos leves e pesados que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica.
Características:
Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon® );
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca. Estrutura metálica ;
- Estrutura resistente;
- Pintura em preto fosco com tratamento anticorrosão;
- Rebites de fixação em aço inox;
- Insertos plásticos montados na estrutura metálica reduzem o nível de ruído da palheta quando em operação. Mutli-adaptador ;
- Rápida e fácil montagem;
- Cobertura de até 90% dos veículos automotivos;
- Braço encaixe gancho tipo U 9x3mm e 9x4mm;
- Braço encaixe baioneta 7.2x2.5;
- Braço encaixe pino 5,0mm e 6,5mm.
Aplicações:
- Troca de palhetas antiguas/gastadas ou resecadas em mais de 90% dos veiculos leves o pesados do mercado.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil - Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico de segurança para vehiculos leves e pesados que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica.
Características:
Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon® );
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca. Estrutura metálica ;
- Estrutura resistente;
- Pintura em preto fosco com tratamento anticorrosão;
- Rebites de fixação em aço inox;
- Insertos plásticos montados na estrutura metálica reduzem o nível de ruído da palheta quando em operação. Mutli-adaptador ;
- Rápida e fácil montagem;
- Cobertura de até 90% dos veículos automotivos;
- Braço encaixe gancho tipo U 9x3mm e 9x4mm;
- Braço encaixe baioneta 7.2x2.5;
- Braço encaixe pino 5,0mm e 6,5mm.
Aplicações:
- Troca de palhetas antiguas/gastadas ou resecadas em mais de 90% dos veiculos leves o pesados do mercado.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil - Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986890102 |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Dimensões | 14” – 350mm |
| Ficha Técnica | Download |