| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O SILICONE GEL W-MAX foi desenvolvido para recuperar e realçar a aparência de peças plásticas desgastadas e foscas devido a ação do tempo e do uso, como para-choques, painéis, maçanetas, acabamentos em plásticos, frisos e borrachas de portas. Além de recuperar, o silicone hidrata e protege, evitando o ressecamento e o envelhecimento precoce das peças.
Características:
- Alto poder hidratante;
- Resistente à ação da umidade e oxidação;
- Protege peças metálicas contra a ação da oxidação;
- Protege peças plásticas contra raios U.V;
- Limpa e dá brilho em peças plásticas e borrachas;
- Possui ação anti estática, evitando aderência de poeiras.
Aplicações:
- Limpa e dá brilho em partes emborrachadas e plásticas do interior do veículo como: para-choque, frisos, pneus, e painéis;
- Protege contra a ação do tempo e previne o envelhecimento precoce de peças emborrachadas e plásticas.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície antes de aplicar o silicone gel;
- Aplique o produto diretamente no local com o auxílio de uma esponja;
- Espalhe o produto por toda a superfície;
- Retire o excesso com um pano de microfibra e deixe secar.
Restrições de Uso:
- Não aplique sobre superfície aquecida;
- Não utilizar o produto em: pedais, manoplas, bancos de moto e de bicicletas, pisos e assoalhos.
Principais Vantagens:
- Revitaliza plásticos e borrachas, voltando à aparência original;
- Protege plásticos e borrachas contra o envelhecimento e rachaduras;
- Restaura a aparência original de peças como frisos e para-choques;
- Em forma de gel, possui prática e rápida aplicação;
- Mantém as peças limpas por mais tempo.
O SILICONE GEL W-MAX foi desenvolvido para recuperar e realçar a aparência de peças plásticas desgastadas e foscas devido a ação do tempo e do uso, como para-choques, painéis, maçanetas, acabamentos em plásticos, frisos e borrachas de portas. Além de recuperar, o silicone hidrata e protege, evitando o ressecamento e o envelhecimento precoce das peças.
Características:
- Alto poder hidratante;
- Resistente à ação da umidade e oxidação;
- Protege peças metálicas contra a ação da oxidação;
- Protege peças plásticas contra raios U.V;
- Limpa e dá brilho em peças plásticas e borrachas;
- Possui ação anti estática, evitando aderência de poeiras.
Aplicações:
- Limpa e dá brilho em partes emborrachadas e plásticas do interior do veículo como: para-choque, frisos, pneus, e painéis;
- Protege contra a ação do tempo e previne o envelhecimento precoce de peças emborrachadas e plásticas.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície antes de aplicar o silicone gel;
- Aplique o produto diretamente no local com o auxílio de uma esponja;
- Espalhe o produto por toda a superfície;
- Retire o excesso com um pano de microfibra e deixe secar.
Restrições de Uso:
- Não aplique sobre superfície aquecida;
- Não utilizar o produto em: pedais, manoplas, bancos de moto e de bicicletas, pisos e assoalhos.
Principais Vantagens:
- Revitaliza plásticos e borrachas, voltando à aparência original;
- Protege plásticos e borrachas contra o envelhecimento e rachaduras;
- Restaura a aparência original de peças como frisos e para-choques;
- Em forma de gel, possui prática e rápida aplicação;
- Mantém as peças limpas por mais tempo.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986134061 |
| Cor | Branco |
| Embalagem | 200g |
| Aspecto | Gel |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4065746566278 |
| Ficha Técnica | Download |