Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Pneu Pretinho W- MAX foi elaborado para proteger, dar brilho e preservar os pneus e emborrachados em geral. Com alto rendimento, cria uma camada protetiva na superfície da peça, mantendo o brilho por muito tempo. Possui resistência a água, não mancha e nem deixa a superfície engordurada.
Características:
- Evita que a borracha fique com aspecto branco e opaco;
- Embeleza borrachas;
- Aumenta a vida útil de borrachas e pneus;
- Proporciona alto brilho;
- Não mancha e não engordura.
Aplicações:
- Pneus e tapetes emborrachados;
- Borrachões.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície antes do uso;
- Aplique o produto com o auxílio de uma esponja ou pincel;
- Espalhe o produto por toda a superfície de forma uniforme;
- Deixe secar.
Restrições de Uso:
- Não aplique o produto na banda de rodagem do pneu
Principais Vantagens:
- Restaura o aspecto original da borracha;
- Proporciona brilho natural;
- Protege contra a ação do tempo como chuva e sol;
- Limpa, protege e realça o brilho de pneus e peças emborrachadas;
- Produto pronto uso;
- Durabilidade e brilho de 1 semana.
O Pneu Pretinho W- MAX foi elaborado para proteger, dar brilho e preservar os pneus e emborrachados em geral. Com alto rendimento, cria uma camada protetiva na superfície da peça, mantendo o brilho por muito tempo. Possui resistência a água, não mancha e nem deixa a superfície engordurada.
Características:
- Evita que a borracha fique com aspecto branco e opaco;
- Embeleza borrachas;
- Aumenta a vida útil de borrachas e pneus;
- Proporciona alto brilho;
- Não mancha e não engordura.
Aplicações:
- Pneus e tapetes emborrachados;
- Borrachões.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície antes do uso;
- Aplique o produto com o auxílio de uma esponja ou pincel;
- Espalhe o produto por toda a superfície de forma uniforme;
- Deixe secar.
Restrições de Uso:
- Não aplique o produto na banda de rodagem do pneu
Principais Vantagens:
- Restaura o aspecto original da borracha;
- Proporciona brilho natural;
- Protege contra a ação do tempo como chuva e sol;
- Limpa, protege e realça o brilho de pneus e peças emborrachadas;
- Produto pronto uso;
- Durabilidade e brilho de 1 semana.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986126010 |
Cor | Azul |
Embalagem | 200g |
Aspecto | Gel |
Odor | Aromatizado |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 4065746566261 |
Ficha Técnica | Download |