Seller Image
    W-Max | Cód. 5986213230 Copiado!

    Disco de Desbaste para Aço 230 x 6.0 x 22.23mm Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986213230 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco abrasivo de desbaste RUSH para superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.

    Características:

    - Disco produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio, resinas e telas de fibra de vidro de boa qualidade, que proporcionam uma maior vida útil e melhor capacidade de remoção do material;
    - Atende às normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; MPA Z-03986.

    Aplicações:

    - Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
    - Ideal para desbaste de diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
    - Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc.

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80m/s);
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
    - Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.

    Principais Vantagens:

    - Desbaste profissional;
    - Boa estabilidade e durabilidade;
    - Baixa vibração.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986213230
    Diâmetro do furo 22,2mm - 7/8"
    Perfil Côncavo
    Espessura 6mm - 1/4"
    Diâmetro 230mm - 7"
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Rotação Máxima 6650 RPM
    Código de barras 4065746803496
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade