Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899440023 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento Total | 265mm |
Revestimento | Látex de borracha natural na palma e dedos |
Material Forro | Malha resinada |
Tamanho | 10 |
Composição | Embalagem com 12 Unidades |
Código de barras | 4099618012877 |
Ficha Técnica | Download |