Seller Image
Wurth | Cód. 0715662024 Copiado!

Ferramenta Multiuso Edição Limitada RW - Wurth - 0715662024 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta multiúso compacta e portátil para utilização em diversos trabalhos, como corte, aperto, desaperto e outras funcionalidades.

Características:

- Corpo e partes fabricados em aço inoxidável;
- Acionamento das partes da ferramenta com apenas uma mão;
- 09 acessórios disponíveis em uma única ferramenta compacta;
- Acompanha estojo para armazenamento da ferramenta. Contém:

- 01 alicate universal com corte;
- 01 lâmina serrilhada;
- 01 chave Phillips de encaixe PH2;
- 01 lâmina tipo canivete;
- 01 abridor de latas com lâmina decapadora;
- 01 serrinha para madeira com escala em mm e polegada;
- 01 abridor de garrafas;
- 01 lima de superfície lado fino e outro áspero;
- 01 furador.

Importante:

- Trata-se de um produto de Edição limitada e válido até o término do estoque, sem reposição das peças avulsas. Restrição de uso ;
- Não é recomendado para serviços severos e pesados.

Principais Vantagens:

- Edição limitada;
- Design inovador, compacto e portátil;
- Ferramenta com 09 acessórios;
- Peças duráveis fabricadas em inox.
Marca Wurth
Código do Produto 0715662024
Garantia 3 Meses
Conteúdo 1 Unidade
Código de barras 4099618023361
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade