Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Rolamento rígido de esfera, utilizado para redução de atrito na transferência de ação de rotação entre as partes móveis.
Características:
- Fabricado em aço GCr15;
- Rolamento rígido de esfera de carga radial;
- Esferas dispostas internamente em carreira única;
- Vedação de contato fabricada em borracha de ambos os lados (2RS).
Aplicações:
- Linha automotiva, industrial, mas principalmente em motocicletas como: rodas, transmissão, embreagem, virabrequim, comando de válvulas, entre outras partes. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Garantir que os sistemas de rolamentos estejam sempre lubrificados;
- Para prolongar a vida útil do rolamento, manter sempre limpo e livre de umidade. A falta de lubrificação pode gerar sérios problemas, podendo enferrujar ou até mesmo romper;
- Os rolamentos possuem capas laterais, logo não é necessário que se limpe internamente pois pode provocar a perda da lubrificação já existente no interior do rolamento;
- Caso haja presença de folgas trocar imediatamente o rolamento do local, o uso de um rolamento com folga pode travar ou até mesmo causar acidentes. Condições de armazenament
Principais Vantagens:
- Componentes fabricados em aço GCr15;
- Possui vedação de contato em ambos os lados do rolamento, protegendo mais o rolamento e prolongando sua vida útil;
- Aplicável em diversas partes de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço GCr15;
- Rolamento rígido de esfera de carga radial;
- Esferas dispostas internamente em carreira única;
- Vedação de contato fabricada em borracha de ambos os lados (2RS).
Aplicações:
- Linha automotiva, industrial, mas principalmente em motocicletas como: rodas, transmissão, embreagem, virabrequim, comando de válvulas, entre outras partes. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Garantir que os sistemas de rolamentos estejam sempre lubrificados;
- Para prolongar a vida útil do rolamento, manter sempre limpo e livre de umidade. A falta de lubrificação pode gerar sérios problemas, podendo enferrujar ou até mesmo romper;
- Os rolamentos possuem capas laterais, logo não é necessário que se limpe internamente pois pode provocar a perda da lubrificação já existente no interior do rolamento;
- Caso haja presença de folgas trocar imediatamente o rolamento do local, o uso de um rolamento com folga pode travar ou até mesmo causar acidentes. Condições de armazenament
Principais Vantagens:
- Componentes fabricados em aço GCr15;
- Possui vedação de contato em ambos os lados do rolamento, protegendo mais o rolamento e prolongando sua vida útil;
- Aplicável em diversas partes de motocicletas.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986886004 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 20mm |
Largura | 12mm |
Diâmetro Externo | 42mm |
Composição | 1 Unidade |
Código de barras | 4099618043208 |
Ficha Técnica | Download |