FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986285211 Copiado!

    Disco de Serra com Vídea para Madeira 185mm - W-Max - 5986285211 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.

    Características:

    - Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
    - Dentes com ponta de metal duro (vídea);
    - Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
    - Acompanha bucha para redução do furo central.

    Aplicações:

    - Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
    - Utilizado para cortar madeiras em chapas;
    - Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.

    Principais Vantagens:

    - Velocidade de corte;
    - Bom acabamento de corte;
    - Durabilidade.

    Restrições de Uso:

    - Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melamina, fórmica, entre outros;
    - Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
    - Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.

    Modo de Usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986285211
    Garantia 3 Meses
    Espessura de Corte 2,1mm
    Dentes 24 Dentes
    Diâmetro 185mm
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Rotação Máxima 7200 RPM
    Espessura da Alma 1,4mm
    Furo Central 20mm ou 16mm (com redução)
    Código de barras 4065746755573
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade