Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Abrasivo de Corte Aço RUSH W-MAX foi desenvolvido para corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos . Proporciona cortes rápidos, precisos e com excelente custo-benefício.
Características:
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Baixo nível de fumaça proveniente do corte.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos;
- Recomendações de uso: Manutenção e pequenos reparos. Cortes em chapas metálicas,vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para corte de aço inox;
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimentoincorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Principais Vantagens:
- Disco abrasivo de corte;
- Para aço carbono;
- Com 2 telas de proteção.
Disco Abrasivo de Corte Aço RUSH W-MAX foi desenvolvido para corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos . Proporciona cortes rápidos, precisos e com excelente custo-benefício.
Características:
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Baixo nível de fumaça proveniente do corte.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos;
- Recomendações de uso: Manutenção e pequenos reparos. Cortes em chapas metálicas,vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para corte de aço inox;
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimentoincorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Principais Vantagens:
- Disco abrasivo de corte;
- Para aço carbono;
- Com 2 telas de proteção.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986212302 |
Código de barras | 4065746582537 |
Ficha Técnica | Download |