Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986221424 Copiado!

    Disco Diamantado 105 x 22mm Turbo Fino Porcelanato - W-Max - 5986221424 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os discos diamantados de Corte Porcelanato W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em Porcelanato, Mármore, Cerâmica Azulejos e Pisos.

    Certificação:

    - EN 13236.

    Características:

    - Discos de Alta Performance;
    - Alto rendimento com corte rápido;
    - Corte a seco e molhado;
    - Excelente Acabamento (sem lascas) em Porcelanato;
    - Melhor velocidade de corte com menor vibração.

    Aplicações:

    - Utilização em Serra Circular e/ou Esmerilhadeira.

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
    - Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Nunca cortar grandes seções em uma única operação. Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
    - Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil;
    - Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários;
    - Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.

    Principais Vantagens:

    - Acabamento fino e preciso;
    - Alto rendimento com corte rápido;
    - Discos especiais para Porcelanato, também pode ser utilizado em Mármore e Cerâmica, Pisos e Azulejos.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986221424
    Tipo Turbo Fino
    Diâmetro do Furo 22mm
    Altura 7,0mm
    Diâmetro 105mm
    Espessura do Núcleo 1,00mm
    Composições Unitário
    Rotação Máxima 14500 RPM
    Espessura da Coroa 1,3mm
    Código de barras 4065746773980
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade