| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de Corte Porcelanato W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em Porcelanato, Mármore, Cerâmica Azulejos e Pisos.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Discos de Alta Performance;
- Alto rendimento com corte rápido;
- Corte a seco e molhado;
- Excelente Acabamento (sem lascas) em Porcelanato;
- Melhor velocidade de corte com menor vibração.
Aplicações:
- Utilização em Serra Circular e/ou Esmerilhadeira.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar grandes seções em uma única operação. Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil;
- Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários;
- Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
Principais Vantagens:
- Acabamento fino e preciso;
- Alto rendimento com corte rápido;
- Discos especiais para Porcelanato, também pode ser utilizado em Mármore e Cerâmica, Pisos e Azulejos.
Os discos diamantados de Corte Porcelanato W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em Porcelanato, Mármore, Cerâmica Azulejos e Pisos.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Discos de Alta Performance;
- Alto rendimento com corte rápido;
- Corte a seco e molhado;
- Excelente Acabamento (sem lascas) em Porcelanato;
- Melhor velocidade de corte com menor vibração.
Aplicações:
- Utilização em Serra Circular e/ou Esmerilhadeira.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar grandes seções em uma única operação. Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil;
- Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários;
- Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
Principais Vantagens:
- Acabamento fino e preciso;
- Alto rendimento com corte rápido;
- Discos especiais para Porcelanato, também pode ser utilizado em Mármore e Cerâmica, Pisos e Azulejos.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986221425 |
| Diâmetro do Furo | 20mm |
| Tipo | Turbo Fino |
| Altura | 7,0mm |
| Diâmetro | 105mm |
| Espessura do Núcleo | 1,00mm |
| Composições | Unitário |
| Rotação Máxima | 14500 RPM |
| Espessura da Coroa | 1,3mm |
| Código de barras | 4065746773843 |
| Ficha Técnica | Download |