Seller Image
    W-Max | Cód. 5986216545 Copiado!

    Disco Lixa Wood Hook Papel 150mm Grão 400 Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986216545 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em madeira. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.

    Características:

    - Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio;
    - Modelos com furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento, conforme: ;
    - 125mm / 5” com 8 furos; ;
    - 150mm / 6” com 6 furos; ;
    - Costado em papel pesado;
    - Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
    - Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
    - Disponível do grão 24 ao 600.

    Aplicações:

    - Preparação perfeita em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas.

    Modo de Usar:

    - Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
    - Desbaste Pesado: Grão 24 / 36 / 40;
    - Desbaste / Rebarbação: Grão 60 / 80;
    - Nivelamento: Grãos: 120 / 150/ 180;
    - Semi Acabamento: Grãos: 220 / 360 / 400 / 500;
    - Acabamento: Grãos: 600.

    Principais Vantagens:

    - Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
    - Menor nível de empastamento;
    - Excelente durabilidade e acabamento.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986216545
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4066443052224

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade