| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em madeira. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio;
- Modelos com furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento, conforme: ;
- 125mm / 5” com 8 furos; ;
- 150mm / 6” com 6 furos; ;
- Costado em papel pesado;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 24 ao 600.
Aplicações:
- Preparação perfeita em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas.
Modo de Usar:
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
- Desbaste Pesado: Grão 24 / 36 / 40;
- Desbaste / Rebarbação: Grão 60 / 80;
- Nivelamento: Grãos: 120 / 150/ 180;
- Semi Acabamento: Grãos: 220 / 360 / 400 / 500;
- Acabamento: Grãos: 600.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento.
Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em madeira. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio;
- Modelos com furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento, conforme: ;
- 125mm / 5” com 8 furos; ;
- 150mm / 6” com 6 furos; ;
- Costado em papel pesado;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 24 ao 600.
Aplicações:
- Preparação perfeita em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas.
Modo de Usar:
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
- Desbaste Pesado: Grão 24 / 36 / 40;
- Desbaste / Rebarbação: Grão 60 / 80;
- Nivelamento: Grãos: 120 / 150/ 180;
- Semi Acabamento: Grãos: 220 / 360 / 400 / 500;
- Acabamento: Grãos: 600.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986216557 |
| Ficha Técnica | Download |