Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986216523 Copiado!

    Disco Lixa Seca Hook Papel 6F Grão 180 Nivelamento Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986216523 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de lixa 6 furos com sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao polimento.

    Características:

    - Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 6 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
    - Camada anti-empastante free-fil;
    - Costado em papel com látex;
    - Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
    - Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
    - Disponível do grão 80 ao 1200.

    Aplicações:

    - Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva;
    - Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes.

    Modo de Usar:

    - Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
    - Desbaste: Grão 80;
    - Nivelamento: Grãos: 100 / 150 / 180;
    - Semi Acabamento: Grãos: 220 / 280 / 320 / 400;
    - Polimento: Grãos: 600 / 800 / 1000 / 1200.

    Principais Vantagens:

    - Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
    - Menor nível de empastamento;
    - Excelente durabilidade e acabamento.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986216523
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade