Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Abrasivo de Corte Aço Inox RAZOR W-MAX foi desenvolvido para corte de aço inox e aço carbono, proporciona cortes com excelente precisão, maior remoção de material e maior vida útil.
Características:
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velo...
Disco Abrasivo de Corte Aço Inox RAZOR W-MAX foi desenvolvido para corte de aço inox e aço carbono, proporciona cortes com excelente precisão, maior remoção de material e maior vida útil.
Características:
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velo...
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986212182 |
Diâmetro do furo | 22,23mm - 7/8" |
Espessura | 1,6mm - 1/16" |
Diâmetro | 180mm - 7" |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Rotação Máxima | 8500 RPM |
Código de barras | 4065746701204 |
Ficha Técnica | Download |