Seller Image
W-Max | Cód. 5986211155 Copiado!

Disco Abrasivo de Corte para Aço Inox Razor 115x1,0AH22,23mm Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986211155 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco Abrasivo de Corte Aço Inox RAZOR W-MAX foi desenvolvido para corte de aço inox e aço carbono, proporciona cortes com excelente precisão, maior remoção de material e maior vida útil.

Características:

- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413 ;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox;
- Baixo nível de fumaça proveniente do corte.

Aplicações:

- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço inox, aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos e não ferrosos;
- Recomendações de uso: Todo tipo de trabalho em serralheria metálica,manutenção, produção e construção em metal;
- Cortes em chapas metálicas,vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas

Restrições de Uso:

- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.

Principais Vantagens:

- Disco abrasivo de corte;
- Para aço inox;
- Com 2 telas de proteção.
Marca W-Max
Código do Produto 5986211155
Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8"
Espessura 1,0mm - 3/64"
Diâmetro 115mm - 4 1/2"
Composição Embalagem com 10 Unidades
Rotação Máxima 13300 RPM
Código de barras 4065746700931
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade