| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de lixa 6 furos com sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas, plásticos, madeiras, acrílico, massa corrida e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao polimento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio com 6 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Camada anti-empastante free-fil;
- Costado em papel com látex;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 80 ao 2000.
Aplicações:
- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva;
- Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes;
- Alto rendimento em lixamento de madeiras, MDF, MDP.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento
Disco de lixa 6 furos com sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas, plásticos, madeiras, acrílico, massa corrida e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao polimento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio com 6 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Camada anti-empastante free-fil;
- Costado em papel com látex;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 80 ao 2000.
Aplicações:
- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva;
- Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes;
- Alto rendimento em lixamento de madeiras, MDF, MDP.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986216501 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | 120 |
| Produtos Associados | Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s |
| Diâmetro | 150mm - 14" |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4066443051968 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |