FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986216575 Copiado!

    Disco Lixa Wall Hook Papel 8F 255 G180 Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986216575 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em teto, parede, massa corrida e gesso. Utilizada em processos do desbaste ao semi acabamento.

    Características:

    - Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 8 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
    - Costado em papel;
    - Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
    - Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
    - Disponível do grão 40 ao 240.

    Aplicações:

    - Preparação perfeita em tetos e paredes;
    - Lixamento leve em aço inoxidável, madeira, ferro, plástico, resina, massa corrida, pvc.

    Principais Vantagens:

    - Operação a seco;
    - Proporciona agilidade, praticidade e excelente acabamento;
    - Baixa taxa de empastamento.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986216575
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s
    Grão 180
    Diâmetro 255mm - 9"
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4066443052576
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade