Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em teto, parede, massa corrida e gesso. Utilizada em processos do desbaste ao semi acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 8 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Costado em papel;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 40 ao 240.
Aplicações:
- Preparação perfeita em tetos e paredes;
- Lixamento leve em aço inoxidável, madeira, ferro, plástico, resina, massa corrida, pvc.
Principais Vantagens:
- Operação a seco;
- Proporciona agilidade, praticidade e excelente acabamento;
- Baixa taxa de empastamento.
Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em teto, parede, massa corrida e gesso. Utilizada em processos do desbaste ao semi acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 8 furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Costado em papel;
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma);
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Disponível do grão 40 ao 240.
Aplicações:
- Preparação perfeita em tetos e paredes;
- Lixamento leve em aço inoxidável, madeira, ferro, plástico, resina, massa corrida, pvc.
Principais Vantagens:
- Operação a seco;
- Proporciona agilidade, praticidade e excelente acabamento;
- Baixa taxa de empastamento.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986216572 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s |
Grão | 80 |
Diâmetro | 255mm - 9" |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 4066443052545 |
Ficha Técnica | Download |