Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio. Desenvolvido para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira.
Características:
- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem). PRINCIPAISVANTAGENS ;
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio. Desenvolvido para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira.
Características:
- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem). PRINCIPAISVANTAGENS ;
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986215017 |
Garantia | 3 |
Produtos Associados | Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s |
Grão | 100 |
Diâmetro | 180mm - 7" |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 4065746718578 |
Ficha Técnica | Download |