Seller Image
    W-Max | Cód. 5986215012 Copiado!

    Disco Fibra Vulcaniz Aço 180 G36 Embalagem com 25 Unidades - W-Max - 5986215012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio. Desenvolvido para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira.

    Características:

    - Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio;
    - Excelente acabamento;
    - Costado em fibra vulcanizada.

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos;
    - Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros;
    - Remoção de pintura e oxidações (ferrugem). PRINCIPAISVANTAGENS ;
    - Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986215012
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Lixadeira/ Esmerilhadeira; Suporte para discos de lixas s/ furos; Escovas metálicas; EPI’s
    Grão 36
    Diâmetro 180mm - 7"
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 4065746703758
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade