Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.
Características:
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.
Aplicações:
- Motocicletas.
Principais Vantagens:
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.
Características:
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.
Aplicações:
- Motocicletas.
Principais Vantagens:
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986880120 |
Garantia | 3 Meses |
Modelo Corrente | 428H X 108L |
Número de Dentes Coroa | 36 |
Produtos Associados | Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12 |
Número de Dentes Pinhão | 14 |
Embalagem | 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente |
Aplicação | FAZER 250 |
Montadora | Shineray |
Código de barras | 7891799545901 |
Ficha Técnica | Download |