Seller Image
W-Max | Cód. 5986880033 Copiado!

Kit Relação 37X13 520X110 Cb300R - W-Max - 5986880033 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

Características:

- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.

Aplicações:

- Motocicletas.

Principais Vantagens:

- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Marca W-Max
Código do Produto 5986880033
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
Embalagem 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente
Código de barras 7891799520120
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade