Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco removedor em nylon foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda com baixa geração de calor.
Características:
- Produzido em Fibra de Nylon, com estrutura reforçada ;
- Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies;
- Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento;
- Contato ideal com a superfície;
- Elevado efeito de limpeza, sem desbaste dos substratos base;
- Livre de metais corrosivos;
- Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.
Aplicações:
- Remoção de tintas e vernizes;
- Limpeza de cordões de solda;
- Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento;
- Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.
Principais Vantagens:
- Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças;
- Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco;
- Superfície plana para remoção em áreas diversas;
- Trama de Nylon flexível;
- Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
O disco removedor em nylon foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda com baixa geração de calor.
Características:
- Produzido em Fibra de Nylon, com estrutura reforçada ;
- Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies;
- Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento;
- Contato ideal com a superfície;
- Elevado efeito de limpeza, sem desbaste dos substratos base;
- Livre de metais corrosivos;
- Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.
Aplicações:
- Remoção de tintas e vernizes;
- Limpeza de cordões de solda;
- Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento;
- Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.
Principais Vantagens:
- Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças;
- Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco;
- Superfície plana para remoção em áreas diversas;
- Trama de Nylon flexível;
- Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986218015 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 22,23mm - 7/8" |
Desenho | Costado Reto (disco) |
Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
Material | Nylon |
Rotação Máxima | 12000 RPM |
Código de barras | 4066443071621 |
Ficha Técnica | Download |