FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986160001 Copiado!

    Selante Monocomponente PU Calhas 360g Embalagem com 12 Unidades - W-Max - 5986160001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU Calhas é um selante monocomponente a base de polímero híbrido, isento de solventes. Alta performance para colagem e vedação de calhas, rufos e chapas metálicas

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos; ;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos; ;
    - Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas; Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas; ;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química; ;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento; ;
    - Resistência às intempéries ( agentes climáticos, UV e Ozônio ); ;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).

    Aplicações:

    - Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva;
    - Não utilizar para colagem estrutural;
    - Não utilizar em juntas de dilatação.

    Modo de Usar:

    - As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
    - Cortar a ponta do cartucho;
    - Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;
    - Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
    - Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;
    - Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
    - A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas

    Principais Vantagens:

    - Não corrosivo;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Boa resistência UV;
    - Aceita pintura.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986160001
    Código de barras 4065746581943
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade