Seller Image
W-Max | Cód. 5986127021 Copiado!

Limpa Vidros 500ml - W-Max - 5986127021 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Limpa Vidros W-MAX é um detergente com alto poder de limpeza que remove fuligem, poeira, insetos, gordura e restos de adesivos de vidros, acrílicos e espelhos. Desengordura imediatamente, sem agredir a superfície, permitindo nítida visão. Formulado à base de detergentes e não agride pinturas e borrachas. Proporciona limpeza profunda, secagem rápida e agradável aroma no ambiente.

Características:

- Produto registrado na Anvisa.
- Alto poder de limpeza sem deixar resíduos após aplicação.
- Produto desenvolvido à base de detergentes.
- Não agride pinturas e borrachas.
- Secagem rápida.
- Proporciona agradável aroma ao ambiente.

Aplicações:

- Limpeza de vidros e acrílicos (Janelas, porta de vidro, mesa de vidro, micro-ondas, vidro de fornos elétricos e convencionais, espelhos, box de banheiro, para-brisas de automóveis, espelhos automotivos, tetos solares, viseiras de capacetes etc.).
- Remoção de fuligens, poeira, insetos.
- Remoção de resíduos de etiquetas aplicadas em vidro, graxas ou gorduras e resíduos de silicone (não curado).

Restrições de Uso:

- Não aplicar o produto em superfície aquecida.

Modo de Usar:

- Produto pronto uso;
- Aplique o produto em um pano de microfibra ou diretamente sobre a superfície.
- Espalhe o produto uniformemente com um pano de microfibra limpo e seco, através de movimentos circulares.
- Para remoção de adesivos, etiquetas ou sujidades incrustadas, aguardar ação do produto, após aplicado, durante 20 segundos antes de removê-lo com um pano de microfibra limpo e seco.

Principais Vantagens:

- Produto registrado e liberado por órgãos reguladores.
- Alto poder de limpeza em vidros e acrílicos.
- Secagem rápida.
- Não agride pintura e borrachas.
- Desengordura imediatamente.
- Facilidade na aplicação.
- Remove etiquetas e adesivos.
Marca W-Max
Código do Produto 5986127021
Cor Azul
Conteúdo 500 ml
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Código de barras 4066443059896
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade