Seller Image
    W-Max | Cód. 5986161000 Copiado!

    Adesivo Fixa Espelho 360g Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986161000 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adesivo especial para colagem de espelhos e vidros. Não causa manchas ou danifica revestimentos de espelhos ou superfícies aplicadas. Produto monocomponente a base de polímero híbrido MS na cor branca. Cola mesmo em áreas úmidas.

    Características:

    - Produto tixotrópico, estável e após a completa vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos;
    - Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos;
    - Baixo VOC, sendo isento de solventes e Isocianatos;
    - Excelentes propriedades físicas e mecânicas; ;
    - Adesão sem o uso do primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchas;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Odor Neutro.

    Aplicações:

    - Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto, estejam as superfícies secasou úmidas.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar para juntas de dilatação, juntas de pré-moldados, colagens estruturais, aquários, aplicações submersas e em aplicações com presença de cloro;
    - Não recomendado para contato com alimento ou em ambientes que exsudam óleo.

    Modo de Usar:

    - As superfícies devem estar totalmente limpas, isentas de gordura, poeira, oxidações e restos de pintura ou sujidades diversas, substratos não absorventes como vidros e plásticos devem ser limpos com pano e produto de limpeza;
    - Cortar a ponta do cartucho garantindo saída para o produto;
    - Rosquear e cortar a ponta do bico no diâmetro necessário para a aplicação ;
    - Acoplar o conjunto no aplicador (não incluso) e pressionar o gatilho do mesmo até que o produto esteja disponível na ponta do bico;
    - Aplicar o produto verticalmente em cordões espaçados de 5mm de espessura, sempre respeitando a distância mínima de 3 mm entre o espelho ou vidro e o substrato;
    - Realizar os ajustes de posicionamento até 8 minutos após a junção ao substrato (parede, azulejo, madeira).

    Principais Vantagens:

    - Não mancha;
    - Isento de solventes e isocianatos;
    - Perfeita adesão aos substratos;
    - Colagem fácil e rápida de espelhos;
    - 15 Meses de validade.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986161000
    Peso Líquido 360 g
    Cor Branco
    Conteúdo 212 ml
    Código de barras 4065746581936
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade