Seller Image
    W-Max | Cód. 5986161021 Copiado!

    Selante PU 40 Multiuso Branco 360g/212ml - W-Max - 5986161021 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU 40 Multiúso Selante monocomponente pronto para uso à base de poliuretano modificado de alta performance, ideal para colagens e vedações resistentes e duráveis sem perda de elasticidade. Especialmente desenvolvido para colagem e vedação de elementos de construção. Resistentes à agentes químicos, intempéries, e ação de raios U.V.. Produto isento de solventes

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
    - Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
    - Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou ;
    - porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries ( agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Aceita aplicação de pinturas

    Aplicações:

    - Pode ser utilizado em granito, concreto, madeira, superfícies metálicas, substratos lisos ou porosos presentes na construção civil;
    - Produto ideal para vedação em aplicações com dilatações e/ou compressões e recomendado também para juntas de vedação e movimentação em pisos, rodapés e paredes; juntas de dilatação vertical e horizontal (de até 1cm, recomendando-se uso de limitador de profundidade “tarucel” evitando contato tripontual); vedação perimetral de vidros, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldose telhados.

    Restrições de Uso:

    - Não usar em espelhos, aquários, juntas com mais de 1cm, aplicações submersas e em aplicações com presença de cloro;
    - Não recomendado contato com alimentos ou ambientes que exsudam óleo;
    - Não recomendado para juntas de pré-moldados

    Modo de Usar:

    - As juntas devem estar totalmente limpas, deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidações e tintas remanescentes;
    - Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;
    - Cortar o bico do cartucho, e rosquear a ponta aplicadora, cortando-a na medida da largura da junta desejada.

    Principais Vantagens:

    - Não corrosivo;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Boa resistência UV;
    - Aceita pintura;
    - 15 Meses de validade.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986161021
    Código de barras 4066443046230
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade