FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
    W-Max | Cód. 5986242214 Copiado!

    Broca de Vídea de Encaixe Rápido 12 x 210mm - W-Max - 5986242214 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca de vídea de encaixe Rápido W-MAX com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.

    Características:

    - Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência, o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
    - Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
    - Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
    - Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
    - Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido;
    - Configuração da ponta que garante uma melhor centralização do furo;
    - Espiral simples.

    Aplicações:

    - Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.

    Principais Vantagens:

    - Grande poder de perfuração;
    - Furo centralizado.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986242214
    Garantia 3 Meses
    Comprimento Total 210mm
    Ponta Carbureto de Tungstênio (vídea)
    Comprimento Útil 150mm
    Diâmetro 12mm
    Material Aço Carbono
    Composição Embalagem com 1 Unidades
    Código de barras 4066443009150
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade