| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de vídea de encaixe Rápido W-MAX com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência, o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
- Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido;
- Configuração da ponta que garante uma melhor centralização do furo;
- Espiral simples.
Aplicações:
- Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.
Principais Vantagens:
- Grande poder de perfuração;
- Furo centralizado.
Broca de vídea de encaixe Rápido W-MAX com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência, o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
- Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido;
- Configuração da ponta que garante uma melhor centralização do furo;
- Espiral simples.
Aplicações:
- Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.
Principais Vantagens:
- Grande poder de perfuração;
- Furo centralizado.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986242213 |
| Materiais | Aço Carbono |
| Comprimento Total | 160mm |
| Ponta | Carbureto de Tungstênio (vídea) |
| Comprimento Útil | 100mm |
| Diâmetro | 12mm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidades |
| Ficha Técnica | Download |