Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986242252 Copiado!

    Broca de Encaixe Rápido com 2 Pontas 10 x 260 mm - W-Max - 5986242252 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Broca de vídea de encaixe rápido W-MAX 2 pontas, é constituída com ponta dupla em “X” com espiral duplo, especialmente desenvolvida para perfuração rápida e perfeita de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.

    Características:

    - Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta dupla em Carbureto de Tungstênio de alta resistência o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
    - Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
    - Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que haja o deslizamento do mandril;
    - Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
    - Utilização com martelete eletropneumático, devido ao encaixe rápido;
    - Configuração da ponta dupla que permite uma melhor centralização e rapidez da furação;
    - Espiral duplo que proporciona melhor saída da poeira durante o processo de perfuração.

    Aplicações:

    - Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.

    Principais Vantagens:

    - Ponta dupla;
    - Ótima perfuração;
    - Penetração mais fácil do material;
    - Fácil centralização do furo;
    - Melhor saída da sujeira do furo, devido ao espiral duplo da broca.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986242252
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade