| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de vídea de encaixe rápido W-MAX 2 pontas, é constituída com ponta dupla em “X” com espiral duplo, especialmente desenvolvida para perfuração rápida e perfeita de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta dupla em Carbureto de Tungstênio de alta resistência o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
- Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que haja o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, devido ao encaixe rápido;
- Configuração da ponta dupla que permite uma melhor centralização e rapidez da furação;
- Espiral duplo que proporciona melhor saída da poeira durante o processo de perfuração.
Aplicações:
- Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.
Principais Vantagens:
- Ponta dupla;
- Ótima perfuração;
- Penetração mais fácil do material;
- Fácil centralização do furo;
- Melhor saída da sujeira do furo, devido ao espiral duplo da broca.
Broca de vídea de encaixe rápido W-MAX 2 pontas, é constituída com ponta dupla em “X” com espiral duplo, especialmente desenvolvida para perfuração rápida e perfeita de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.
Características:
- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta dupla em Carbureto de Tungstênio de alta resistência o que proporciona uma perfuração com maior eficácia;
- Brocas em blister individual para exposição em gancheiras;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que haja o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, devido ao encaixe rápido;
- Configuração da ponta dupla que permite uma melhor centralização e rapidez da furação;
- Espiral duplo que proporciona melhor saída da poeira durante o processo de perfuração.
Aplicações:
- Perfuração em Alvenaria em Geral, Concreto, Pedras Naturais, Tijolos e Cerâmicas.
Principais Vantagens:
- Ponta dupla;
- Ótima perfuração;
- Penetração mais fácil do material;
- Fácil centralização do furo;
- Melhor saída da sujeira do furo, devido ao espiral duplo da broca.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986242250 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 4066443008917 |
| Ficha Técnica | Download |