| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca Chata para Madeira W-MAX, para aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Caibros de Madeira e Madeiras em geral.
Características:
- Produzida em Aço Rápido – C45 (HSS);
- Ponta tipo Chata com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira que facilita o processo de perfuração;
- Encaixe sextavado 1/4” que proporciona a troca rápida e evita que a broca saia da furadeira durante o processo de perfuração, mesmo diante de grandes vibrações;
- Vários diâmetros disponíveis;
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática, em equipamentos com encaixe bit 1/4” e com mandris tradicionais;
- Embalagem: bliser.
Aplicações:
- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Especialmente desenvolvida para Madeira;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas;
- Excelente acabamento.
Broca Chata para Madeira W-MAX, para aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Caibros de Madeira e Madeiras em geral.
Características:
- Produzida em Aço Rápido – C45 (HSS);
- Ponta tipo Chata com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira que facilita o processo de perfuração;
- Encaixe sextavado 1/4” que proporciona a troca rápida e evita que a broca saia da furadeira durante o processo de perfuração, mesmo diante de grandes vibrações;
- Vários diâmetros disponíveis;
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática, em equipamentos com encaixe bit 1/4” e com mandris tradicionais;
- Embalagem: bliser.
Aplicações:
- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Especialmente desenvolvida para Madeira;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas;
- Excelente acabamento.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986243203 |
| Ficha Técnica | Download |