Seller Image
    W-Max | Cód. 5986216212 Copiado!

    Folha de Lixa D'Água Funilaria Polimento G500 Embalagem com 50 Unidades - W-Max - 5986216212 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Folha de Lixa D’água com costado de papel impermeável, desenvolvida para lixamento de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.

    Características:

    - Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado de papel impermeável;
    - Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino;
    - Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (tremetreme);
    - Grãos abrasivos. De 60 a 3.000;
    - Dimensões: 230mm x 280mm.

    Aplicações

    - Funilaria e pintura.

    Principais Vantagens:

    - Boa performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
    - Boa durabilidade;
    - Não produz riscos na superfície lixada.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986216212
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4061975999337
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade