Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Folha de Lixa D’água com costado de papel impermeável, desenvolvida para lixamento de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado de papel impermeável;
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (tremetreme);
- Grãos abrasivos. De 60 a 3.000;
- Dimensões: 230mm x 280mm.
Aplicações
- Funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Boa performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
- Boa durabilidade;
- Não produz riscos na superfície lixada.
Folha de Lixa D’água com costado de papel impermeável, desenvolvida para lixamento de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado de papel impermeável;
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (tremetreme);
- Grãos abrasivos. De 60 a 3.000;
- Dimensões: 230mm x 280mm.
Aplicações
- Funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Boa performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
- Boa durabilidade;
- Não produz riscos na superfície lixada.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986216201 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 4061975999221 |
Ficha Técnica | Download |