Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Folha de lixa com costado em pano para uso geral, remoção de oxidação, pinturas, para lixamento de metais, ferro, madeira e paredes, do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (tremetreme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.
Principais Vantagens:
- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Remoção de ferrugem e tintas.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (tremetreme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.
Principais Vantagens:
- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Remoção de ferrugem e tintas.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986216154 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 4066443047459 |
Ficha Técnica | Download |