| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Flap Vidro / Granito W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em vidros, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
Características:
- Flap com 72 folhas simples, composto por grãos de Carbeto de Silício;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em vidros, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Modelos com diâmetro 115mm;
- Costado de Fibra;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo: esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Aplicações:
- Desbaste ao acabamento de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste ao acabamento de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Bom rendimento;
- Boa remoção de material;
- Boa durabilidade.
Disco Flap Vidro / Granito W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em vidros, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
Características:
- Flap com 72 folhas simples, composto por grãos de Carbeto de Silício;
- Disco com costado em fibra com formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em vidros, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Modelos com diâmetro 115mm;
- Costado de Fibra;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo: esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Aplicações:
- Desbaste ao acabamento de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste ao acabamento de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Bom rendimento;
- Boa remoção de material;
- Boa durabilidade.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986214281 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Código de barras | 4065746741187 |
| Ficha Técnica | Download |