| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
É um vedante monocomponente indicado para vedação na união de chapas metálicas entre si e chapas metálicas em alvenaria, concreto e madeira. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Repele a água após curado, aceitando acabamento e pintura.
Características:
- Vedante monocomponente;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Base acrílica com emulsão de silicone;
- Isento de solventes agressivos (odor suave);
- Ótima aderência a chapas metálicas;
- Não encolhe;
- Aceita acabamento após curado;
- Resistente a raios U.V;
- Cor: Cinza.
Aplicações:
- Indicado para a vedação de chapas metálicas e vedação de juntas entre peças metálicas, metal e madeira, alvenaria tais como calhas ou rufos;
- Utilizado na vedação de tubos e/ou parafusos aplicados no substrato a ser vedado, tais como parafusos passantes em telhas;
- Ideal para calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, madeiras, fibrocimentos, etc.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Modo de Usar:
- Limpe e seque as superfícies a serem vedadas, deixando-as isentas de gorduras, poeiras e sujeiras em geral;
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura do cordão desejado;
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos;
- A temperatura ideal de aplicação varia entre -5ºC a +35ºC;
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
- A cura ao toque dá-se entre 15 e 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
- A cura total do cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Após curado, o produto aceita acabamento e pode ser pintado.
Principais Vantagens:
- Resistente aos raios U.V;
- Ótima aderência à chapas metálicas;
- Alta vedação;
- Flexibilidade permanente;
- Não encolhe após curado;
- Cor da calha: cinza.
É um vedante monocomponente indicado para vedação na união de chapas metálicas entre si e chapas metálicas em alvenaria, concreto e madeira. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Repele a água após curado, aceitando acabamento e pintura.
Características:
- Vedante monocomponente;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Base acrílica com emulsão de silicone;
- Isento de solventes agressivos (odor suave);
- Ótima aderência a chapas metálicas;
- Não encolhe;
- Aceita acabamento após curado;
- Resistente a raios U.V;
- Cor: Cinza.
Aplicações:
- Indicado para a vedação de chapas metálicas e vedação de juntas entre peças metálicas, metal e madeira, alvenaria tais como calhas ou rufos;
- Utilizado na vedação de tubos e/ou parafusos aplicados no substrato a ser vedado, tais como parafusos passantes em telhas;
- Ideal para calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, madeiras, fibrocimentos, etc.
Restrições de Uso:
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.
Modo de Usar:
- Limpe e seque as superfícies a serem vedadas, deixando-as isentas de gorduras, poeiras e sujeiras em geral;
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura do cordão desejado;
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos;
- A temperatura ideal de aplicação varia entre -5ºC a +35ºC;
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
- A cura ao toque dá-se entre 15 e 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
- A cura total do cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Após curado, o produto aceita acabamento e pode ser pintado.
Principais Vantagens:
- Resistente aos raios U.V;
- Ótima aderência à chapas metálicas;
- Alta vedação;
- Flexibilidade permanente;
- Não encolhe após curado;
- Cor da calha: cinza.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986173002 |
| Base Química | Acrílica |
| Densidade | 1,55 +/- 0,03g/cm³ |
| Tensão de Ruptura | (ASTM D 412 C) ≥0,1Mpa |
| Cor | Cinza |
| Taxa de Cura | (25ºC e 50% Umidade relativa) 2mm/24hrs |
| Módulos | de alongamento (ASTM D 412 C) >0,2Mpa |
| Cura ao Toque | (25ºC e 50% Umidade relativa) 15 – 45min |
| Resistência à Temperatura | -20°C a 80°C |
| Odor | Característico |
| Alongamento à Ruptura | (ASTM D 412 C) ≥200% |
| Temperatura de Aplicação | -5°C a 35°C |
| Estado Físico | Pastoso |
| Código de barras | 7891799539948 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |