Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para cortar fios.
Características:
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 6” (150mm).
Indicado para cortar fios.
Características:
- Cabo ergonômico bi componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 6” (150mm).
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986641010 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799507497 |
Ficha Técnica | Download |