Seller Image
    W-Max | Cód. 5986111200 Copiado!

    Limpa Ar Condicionado Spray W-Max 200ml - W-Max - 5986111200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa ar condicionado W-MAX foi desenvolvido para efetuar a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando também na limpeza de estofados, laterais e forros do veículo. O produto combate com eficiência os odores desagradáveis no interior do veículo, deixando um perfume duradouro e agradável. Sua embalagem dispensa o uso de equipamentos para a aplicação e possui uma válvula que trava após o acionamento, liberando o produto automaticamente no interior do veículo.

    Características:

    - Aplicação rápida, prática e simples.
    - Atua através da limpeza por névoa.
    - Limpa o sistema de ar condicionado deixando uma fragrância agradável no interior do veículo.
    - Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, etc.
    - Não necessita de mão de obra especializada.

    Aplicações:

    - Para limpeza do sistema de ar e ventilação de veículos como automóveis, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que precise de limpeza do sistema de ar.
    - Limpeza de bancos, forros, estofados, laterais, teto e painel interno dos veículos.

    Principais Vantagens:

    - Não precisa de equipamentos específicos para a aplicação;
    - Atinge todos os pontos do sistema de ar condicionado, atingindo até os locais de difícil acesso;
    - Reduz os odores desagradáveis do veículo;
    - Produto de baixa agressividade, não danifica o sistema elétrico do veículo;
    - A aplicação do produto é simples, basta acionar a válvula do frasco e deixar agir conforme modo de uso.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986111200
    Taxa de liberação 40 a 60g/ minuto
    Fragrância Lavanda
    Densidade 0,83 g/Cm3 a 25ºC, variação
    Tempo de aplicação Mínimo 15 min.
    pH 6,00 a 7,00
    Viscosidade Cinemática 1,0 a 1,70 Cst à 40ºC
    Código de barras 7891799528942
    Ficha de emergência Download
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade