Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0391012125 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Zincado Branco |
Modelo | Trava Baixa |
Material | Aço Baixo Carbono |
Encaixe | Sextavado |
Código de barras | 7891799529567 |
Ficha Técnica | Download |