Seller Image
Wurth | Cód. 0368014020 Copiado!

Porca Sextavada Trava Alta Rosca Grossa Zincado Branco Ansi B1.1 (1/4 x 7/16") 100 Unidades - Wurth - 0368014020 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: ANSI B1.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa – UNC;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca Wurth
Código do Produto 0368014020
Garantia 3 Meses
Rosca Grossa – UNC
Acabamento Zincado Branco
Material Aço Baixo Carbono
Encaixe Sextavado
Código de barras 7891799529604
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade