| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento polido;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Principais Vantagens:
- Suporte plástico para exposição no ponto de venda
Chave manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento polido;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Principais Vantagens:
- Suporte plástico para exposição no ponto de venda
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986412026 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799507176 |
| Ficha Técnica | Download |